Menu

Halbschuh S3S Senex XXT ESD 729731

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Äusserst bequemer Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisendem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Eine leichte Aluminiumkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende PU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • Obermaterial hydrophobierte Mikrofaser und hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Reflexmaterial
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive Dämpfung
  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz (3,0 mm Nagel)
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 522 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

BASF-DämpfungssystemESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191PLUS X AWARD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken