Menu

Halbschuh S3S Renegade Work GTX® green low 5610

von Lowa Work   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sportlicher Sicherheitsschuh aus robustem, reissfestem Obermaterial aus Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Gummi/PU-Laufsohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
  • Obermaterial hydrophobiertes Nubukleder / hydrophobiertes Textilmaterial
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Innenfutter GORE-TEX® Performance Comfort
  • ganzflächige Einlegesohle LOWA 
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • metallfreier Durchtrittschutz (3,0 mm Nagel)
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 680 g/Stk. (Gr. 42)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Lowa Sicherheitsschuhe werden von Elten in Deutschland produziert. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Lowa-Sicherheitschuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken