Halbschuh S3 Senex ESD 728321

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Atmungsaktive Obermaterialien Cordura® und hydrophobierte Mikrofaser sind reiss- und scheuerfest, schmutz- und wasserabweisend. Für ein angenehmes Fussklima sorgt ein atmungsaktives Textilfutter. Eine leichte Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Sohle TRAINERS (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • Obermaterial hydrophobierte Mikrofaser und hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Reflexmaterial
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz 
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 585 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü