Menu

Halbschuh S3S Senex BOA® ESD 728531

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Arbeitsschuh in sportlichem Design aus strapazierfähigem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für schnelles Anziehen. Leichte Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2011 S3S FO SR SC.
Vorteile/Ausführungen
  • grobstollige PU/PU-Sohle SAFEGUARD
  • Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem
  • atmungsaktives Textil-Innenfutter
  • semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
  • PU-Spitzenschutz
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz (3,0 mm Nagel)
  • extra weite Passform
  • lederfreie Ausstattung
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich 
  • Gewicht 625 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken