Menu

Halbschuh S3 Vintage low ESD 721071

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-gerechter, modischer Halbschuh aus Rindsleder im Vintage-Design. Mit hautfreundlichem Textilfutter, Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle L10 (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • Obermaterial Rindsleder waxy im Vintage-Design
  • gepolsterte Lasche
  • Textilfutter Bioactive
  • ganzflächige ESD-Einlegesohle ESD PRO grey
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 570 g/Stk. (Gr. 42)

Lieferumfang
  • mit zusätzlichen andersfarbigen Schnürsenkeln

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Elten produziert den Grossteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken