H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter Arbeitshalbschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder mit Textileinsätzen, mit atmungsaktivem Innenfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe. Perfekter und sicherer Sitz im Schuh durch atop-Schnellverschluss, nach EN ISO 20345: 2011 S3.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Halbschuh aus wasserabweisendem Leder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh aus wasserabweisendem Glattleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl , nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Modischer, bequemer Damenhalbschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und atmungsaktivem Textilfutter. Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter, modischer Sicherheitssneaker aus nachhaltig produziertem, robustem Rindsleder im Vintage-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Arbeitsschuh in sportlichem Design aus besonders weicher Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter. Leichte Carbon-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Arbeitsschuh in sportlichem Design aus widerstandsfähigem Veloursleder mit atmungsaktivem Textilfutter. Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Arbeitsschuh in sportlichem Design aus strapazierfähigem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für schnelles Anziehen. Leichte Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2011 S...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter. Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Nachhaltiger Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Obermaterial und atmungsaktivem Innenfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien. Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung. Die Laufsohle aus Infinergy® schont die Gelenke und gibt die Energie an den Träger zurück. Zehensc...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus strapazierfähigem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus einer Mischung aus Textilmaterial und Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter. Ein BOA®-Fit System mit praktischem Drehknopf für schnelles Anziehen und präzise Anpassung. Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor V...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisender Mikrofaser und atmungsaktivem Textilfutter. Eine Zehenschutzkappe aus Stahl und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor St0ss un Druck, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Atmungsaktive Obermaterialien Cordura® und hydrophobierte Mikrofaser sind reiss- und scheuerfest, schmutz- und wasserabweisend. Für ein angenehmes Fussklima sorgt e...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Äusserst bequemer Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisendem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Eine leichte Aluminiumkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Halbschuh aus festem, atmungsaktivem Rindsleder mit einer grobstolligen Laufsohle. Zehenschutzkappe aus Stahl und eine korrosionsbeständige Edelstahl-Zwischensohle schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3 FO SR SC LG.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh für Damen aus strapazierfähigem Obermaterial und atmungsaktivem Funktionsfutter. Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sportlicher Sicherheitsschuh aus robustem, reissfestem Obermaterial aus Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.