Menu

Halbstiefel S2 Ambition BOA® mid 76752 ESD

von Elten   |   mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Halbhoher, ESD-gerechter Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial. Das atmungsaktive Textilfutter sorgt für ein angenehmes Schuhklima. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für schnelles Ein- und Ausziehen und für eine präzise Anpassung. Stahlkappe schützt vor Stoss und Druck, nach EN ISO 20345:2022 S2 FO SR.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle DIMENSION PRO (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem
  • atmungsaktives Textilfutter
  • semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 625 g/Stk. (Gr. 42)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Elten produziert den Grossteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken