Menu

Halbschuh S2 Newton black low ESD 729910

von Elten   |   mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-gerechter Arbeitsschuh in moderner Optik aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial. Die eingesetzte Stahlkappe schützt vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2011 S2 FO SR.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle WELLMAXX L10, schwarz (antistatisch, kraftstoffbeständig)
  • hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial
  • gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive Dämpfung
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 530 g/Stk. (Gr. 42)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Elten produziert den Grossteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

BASF-DämpfungssystemESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191PLUS X AWARD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken