Menu

Damen-Halbschuh S2 Sensation Lady low ESD 74106

von Elten   |   mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger Damensicherheitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial in modischem Jeans-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle MISS L10, weiss (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • Obermaterial hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, hydrophobiertes Nubukleder
  • gepolsterte Lasche
  • Textilfutter Bioactive
  • ganzflächige Einlagesohle ESD PRO Lady grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlkappe
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • made in Germany
  • Gewicht 420 g/Stk. (Gr. 42)

Lieferumfang
mit zusätzlichen andersfarbigen Schnürsenkeln
Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Grossteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken