Menu

Halbschuh S2 Ambition BOA® low ESD 72752

von Elten   |   mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger, strapazierfähiger Sicherheitsschuh mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem
und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Sohle DIMENSION PRO (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C) 
  • hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial
  • BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textil-Innenfutter
  • semi-orthopädische Einlagesohle ESD grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 520 g/Stk. (Gr. 42)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Elten produziert den Grossteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken