Menu

Damen-Sandale S1P Maja Easy ESD 74771

von Elten   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Damen-Sicherheitssandale in modischem Design, aus Mikrofaser und Textilmaterial. Mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle NOVA (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • Kombination aus Mikrofaser, Textilmaterial
  • gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textil-Innenfutter
  • ganzflächige Einlagesohle LADIES ESD black
  • Zehenschutzkappe aus Stahl 
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • lederfreie Ausstattung
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 450 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Grossteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken