Menu

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

von Haix   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU (Sportschuh-Sohlenaufbau, erhöhter Abrollkomfort, antistatisch, hoch abriebfest, rutschsicher, öl- und benzinbeständig)
  • Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe
  • metallfreie Schuhkonstruktion
  • abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
  • komfortable, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle Einlagesohle
  • HAIX®-Vario-Wide-Fit-System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • ultraleichte HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-geprüft nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • made in Europe
  • Gewicht 603 g/Stk. (Gr. 42)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

100 % made in Europe, dafür steht Haix, von den Rohmaterialien über die Schaftproduktion bis zur Sohlenanbringung. Nachhaltigkeit wird als Selbstverständnis gelebt. Alle Schuhe sind reparierbar und für die längsten Einsatzzeiten der Branche konzipiert.
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDMetallfreiÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.