Rutschfest, geschlossen im Fersenbereich, antistatisch – das sind nur einige Vorteile der nach EN ISO 20345 geprüften Stahlkappenschuhe dieser Kategorie. Hier finden Sie unter anderem Bauschuhe und Maurerschuhe von Top-Marken. Mehr in unserem Ratgeber
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichte, strapazierfähige Arbeitssandale der Serie TRAINERS, aus pflegeleichter Mikrofaser und Textilmaterial. Den Schutz ihrer Zehen übernimmt die Kunststoffkappe. Die Sandale ist in metall- und lederfreier Ausstattung, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sehr leichte Arbeitssandale aus Mikrofaser und Textilmaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Der Sohlenkern aus Infinergy® von BASF sorgt für weniger schnelle Ermüdung an langen Arbeitstagen und schont zusätzlich die Gelenke. Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz sc...
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Damen-Sicherheitssandale in modischem Design, aus Mikrofaser und Textilmaterial mit atmungsaktivem Textilfutter. Die Stahlkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh best...
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier Arbeitsschuh aus Mikrofaser und atmungsaktivem Textilfutter. Die Kunststoffkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC. Die extrem torsionsfähige Laufsohle hilft bei den natürlichen Abrollbewegungen des
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit atmungsaktivem Textilfutter. Die Stahlkappe schützt vor herabfallenden Gegenständen und der metallfreie Durchtrittschutz vor spitzen und scharfkantigen Gefahren am Boden, nach EN ISO 20345:2011 S1P FO SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier Arbeitsschuh aus strapazierfähigem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
S1P-Sicherheitsschuhe haben zusätzlich zur Zehenschutzkappe auch einen Durchtrittschutz eingebaut. Dieser Durchtrittschutz schützt den Träger vor dem Eintreten von Nägeln oder spitzen Gegenständen.
S1P-Sicherheitsschuhe kommen zum Einsatz, wenn neben dem Herunterfallen von Lasten auf die Zehen auch der Eintritt von spitzen Gegenständen durch die Sohle eine Gefahr darstellt. Das kann in der metallverarbeitenden Industrie mit Spänen oder im Baunebengewerbe vorkommen.
S1P-Sicherheitsschuhe haben im Vergleich zu S1-Sicherheitsschuhen auch einen Durchtrittschutz in der Sohle eingearbeitet. Der Durchtrittschutz kann eine genormte dünne Stahlplatte oder ein textiler Durchtrittschutz sein. Beide erfüllen die Mindestvorgaben der Norm EN 20345. Im Praxistest abseits der Norm erreichen Stahlzwischensohlen höhere Schutzwerte.