Menu

Halbschuh S1 Impulse XXT blue low ESD 729755

von Elten   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger, superleichter Arbeitshalbschuh aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilmaterial. Dank des elastischen Schnürsystem mit der Schnellarretierung lässt sich der Schuh einfach an- und ausziehen. Die leichte Zehenschutzkappe aus Kunststoff schützt vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S1 FO SR.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende PU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • Obermaterial Mikrofaser
  • gepolsterte Lasche
  • elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive Dämpfung
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 494 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
  • Extra Schnürsenkel liegt bei.

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Elten produziert den Grossteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

BASF-DämpfungssystemESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191PLUS X AWARD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.