Menu

Halbschuh S1 Sunny ESD 72825

von Elten   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-gerechter, moderner Arbeitsschuh aus robustem Nubukleder mit Textilnetzeinsätzen. Mit elastischem Schnürsystem mit Schnellarretierung und Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle TRAINERS (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • Obermaterial aus Nubukleder mit Textilnetzeinsätzen
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
  • atmungsaktives Textil-Innenfutter
  • ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlkappe
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 540 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Grossteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken