Menu

Elektriker-Gesichtsschutz mit Halterung

mehr Gesichtsschutz

Drucken
Elektriker Schutzschirm mit positionierbarem Visier zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen und angenehmem, verstellbarem Gummizug zur rutschfesten Helmbefestigung, passend auf viele Helme.
Einsatzbereich
  • Elektriker

Vorteile/Ausführungen
  • Schutzscheibe gebördelt, dichtet den Schirm von oben ab
  • hochklappbare Scheibe mit Schraubverbindung in jeder Position feststellbar

Anwendungen/Hinweise
  • DIN-geprüft bis 1000 V und VDE-zugelassen

Technische Daten
  • Abmessung 555 x 200 x 1,7 mm

Material/Werkstoff
  • flexibles Kunststoffprofil aus Polypropylen (PP GV 20)
  • U-Profil aus Polycarbonat (PC)
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC), ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab
  • Gummizug aus Silikonstreifen, Para grau, 16 mm breit

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken