Menu

Schnittschutzhandschuh Sharpsmaster II® 9014

von Hex Amor   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Schnittschutzhandschuh mit höchstmöglichem Nadeldurchstichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe im Handschuh, aussergewöhnliches Tastgefühl, hoher Tragekomfort.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • höchste Schnittresistenz durch drei Lagen SuperFabric®-Spezialgewebe
  • einzigartiger Schnitt- und Durchstichschutz an der Handinnenfläche
  • antimikrobielle Actifresh-Ausrüstung
  • waschbar

Anwendungen/Hinweise
  • getestet mit medizinischen Spritzennadeln (Nadeln der Grösse Gauge 25 – modifizierter ASTM 1342-05-Test)
  • Achtung: Seien Sie vorsichtig mit Handschuhen mit einem CE-Level 4 für Punktionsresistenz, da diese eventuell keinen geeigneten Schutz vor Stichwunden bieten!

Material/Werkstoff
  • Trägermaterial Baumwoll-Polyester-Strickgewebe, Latexbeschichtung auf der Handinnenfläche, Gauge 10, elastischer Bund

Pflegehinweise
f

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

uvex ist die führende Arbeitsschutzmarke im deutschsprachigen Raum, die sich als Familienunternehmen vollkommen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Viele Produktserien werden in der EU unter nachhaltigen Bedingungen produziert und beeindrucken durch die hohe Qualität mit langen Lebenszyklen. ISO 9001, Oeko-Tex®-Standard 100 und weitere etablierte Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigen die nachhaltigen Bestrebungen.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016