Menu

Elektriker-Schutzhelm INAP-Master mit Regenrinne, Gesichtsschutz GFKES001

mehr Spezialhelme

Drucken
Elektrikerhelm mit Regenrinne, Schaumstoffstreifen, verstellbarer Innenausstattung mit Schweissband und Kinnriemen-Halterung. Passend für Kopfgrössen von 51 bis 64 cm. Der Störlichtbogen-Gesichtsschutz Klasse 1 mit Halterung schützt zusätzlich das Gesicht.
Einsatzbereich
  • Metallverarbeitung
  • Schwerindustrie
  • Nieder- und Hochspannungsbereiche

Vorteile/Ausführungen
  • 6-Punkt-Innenausstattung für optimale Passform und mehr Komfort
  • Kinnriemenhalterung
  • mehr Tragekomfort durch angenehmen Schaumstoffstreifen
  • hochsaugfähiges, austauschbares umlaufendes Schweißband
  • seitliche Euro-Stecktaschen/Slots (30 mm) zum Anbringen von Zubehör
  • hohe Dichtigkeit durch breite Überdeckung am Schirm
  • hochklappbare Scheibe, durch Schraubverbindung in jeder Position feststellbar
  • U-Profil-Halterung zur einfachen Befestigung am Helm
  • UV-Schutz

Anwendungen/Hinweise
  • elektrische Isolierung (1.000 V AC)
  • Kälteprüfung bis –20 °C

Material/Werkstoff
  • Helmschale aus glasfaserverstärktem Polycarbonat
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)
  • elastisches Silikonband (16 mm breit)

Lieferumfang
  • Helm INAP-Master, schwefelgelb, 1.000 V
  • Kunststoff-Helmhalterung mit Gummizug, grau
  • Elektrikerschild GFKES001, geprüft und zertifiziert für 1.000 V (460 x 200 x 1,5 mm)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken