Menu

Elektriker-Schutzhelm INAP-Master mit Gesichtsschutz GFKES001

mehr Spezialhelme

Drucken
Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil, verstellbarer Innenausstattung, sowie mit Überbrille.
Einsatzbereich
  • Metallverarbeitung
  • Schwerindustrie
  • Nieder- und Hochspannungsbereiche

Vorteile/Ausführungen
  • hochklappbare Scheibe, durch Schraubverbindung in jeder Position feststellbar
  • U-Profil-Halterung zur einfachen Befestigung am Helm
  • Helmform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
  • stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
  • austauschbares Schweissband
  • seitliche Euro-Stecktaschen/Slots (30 mm) zum Anbringen von Zubehör

Anwendungen/Hinweise
  • 6-Punkt-Innenausstattung für optimale Passform und mehr Komfort

Material/Werkstoff
  • Helmschale aus glasfaserverstärktem Polycarbonat
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)
  • elastisches Silikonband (16 mm breit)

Lieferumfang
  • Helm INAP-Master, schwefelgelb, 1.000 V
  • Kunststoff-Helmhalterung mit Gummizug, grau
  • Elektrikerschild GFKES001, geprüft und zertifiziert für 1.000 V (460 x 200 x 1,5 mm)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken