Menu

Elektriker-Schutzhelm-6

von Voss Helme   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Industrieschutzhelm mit Regenrinne, ohne Belüftungslöcher. Für Arbeiten bei denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird. Der Helm verfügt über eine 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und ist für Kopfgrössen von 51 bis 64 cm.
Einsatzbereich
  • Niederspannungsbereiche
  • Energie- und Stromversorger
  • elektrische Arbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • elektrische Isolierung (1.000 V AC)
  • Kälteprüfung bis –20 °C
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Schweissband aus Naturleder und Schaumstoffstreifen
  • stark abgewinkeltes Nackenband
  • ohne Lüftungsöffnungen
  • seitliche Stecktaschen/Slots (30 mm) für Zubehör

Anwendungen/Hinweise
  • bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung

Material/Werkstoff
  • Helmschale Polyethylen
  • Schweissband Naturleder und Schaumstoffstreifen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken