Menu

Schutzhelm EVOLite® CR2, ID-Kartenträger

von JSP   |   mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Drucken
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfach integrierbarer Schutzbrille, ansteckbarem Kapselgehörschutz sowie 4-Punkt-Kinnriemen für Höhenarbeiten.
Einsatzbereich
  • Logistik
  • Verschub
  • Tunnel- und Strassenbau
  • im Verkehr

Vorteile/Ausführungen
  • hochreflektierende Flächen der Reflexionsklasse R2 (60 % höhere Rückstrahlung als herkömmliche Reflexionsmaterialien)
  • höchstmögliche Nacht-Sichtbarkeit 
  • leicht und extrem komfortabel 
  • integrierte Innenausstattung und Aussenschale ergeben eine Einheit mit bester Schutzperformance, feste und sichere Verankerung des Helmes am Kopf, sogar bei nahezu kopfstehender Körperhaltung
  • 6-Punkt-Innenausstattung aus Textil
  • bestmögliche Passform durch tiefes Nackenband und hochpräzisen „Revolution“-Drehrad-Verschluss
  • zusätzliche Schutzwirkung bei Arbeiten in der Höhe oder bei starkem Wind
  • robuster ID-Kartenträger (auch passend für Visitenkarten in Standardgrösse)
  • integrierte Lampenhalterung für Helmlampe KS-6001
  • seitliche und rückseitige Belüftung für optimale Luftbewegung innerhalb der Helmschale (Temperatur-Rückgang um bis zu 3 °C)

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–40 °C bis +50 °C

Material/Werkstoff
  • Helmschale aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff
  • Innenausstattung aus Textil