Menu

Vollmaske SR 200 Airline

von Sundström   |   mehr Vollmasken

Drucken
Atemschutzgerät für den Anschluss an ein Druckluftsystem für langwierige, giftige Arbeiten. Maske mit grossem Sichtfeld, mit drei Einatem- und zwei äusserst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen, Ventilkappen mit Abschirmern zum Schutz gegen Staub und Partikel, auch für Lebensmittel. Die einfach verstellbaren Tragebändern sorgen für eine bequeme und sichere Einstellung. Kombinierbar mit Sundström Druckluftsystemen für zusätzlichen Komfort und Flexibilität.
Einsatzbereich
  • gegen Staub und Farbpartikel

Vorteile/Ausführungen
  • Filter-Backup
  • Atemschlauch kann von der Maske oder vom Regelventil abgenommen werden (Verwendung als Filterschutz)
  • Strömungsmesser und Warnpfeife für zwischenzeitliche und kontinuierliche Prüfung der Luftmenge
  • am Gürtel befestigtes Regelventil
  • kratzfest, sphärisch geformtes Visier für bessere Sicht
  • minimale Belastungen für die Maskenträger durch extrem niedrige Ein- und Ausatemluftwiderstände 
  • einheitliches Filtersystem für alle Sundström-Halb- und -Vollmasken
  • Material und Farbpigmente des Maskenkörpers für Lebensmittel zugelassen (FDA)
  • Gefahr von Kontaktallergien auf ein Minimum beschränkt
  • elastische, einfach verstellbare Tragebänder mit grossem Kopfnetz für komfortablen und sicheren Sitz
  • schützt vor organischen Lösungsmitteln, schädlichen Dämpfen, Stäuben und Nebeln

Material/Werkstoff
  • Maskenkörper, Filterhalter blau aus Silikon
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Lieferumfang
  • inkl. Vorfilterhalter/ohne Filter

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken