Menu

Gesichtsschutz SR 580 mit Helm, Visier, Atemschlauch, Gesichtsdichtung und Halsabdeckung

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Robuster Bau-Helm mit hochklappbarem Schirm sowie Schlauch und Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Schützt Atemorgane, Augen und Kopf. Kompatibel mit den Gebläse-Systemen SR 500, SR 500 EX oder SR 700 und zudem mit dem Druckluftzusatz SR 507.
Vorteile/Ausführungen
  • hochklappbares Visier
  • grosses Gesichtsfeld
  • zugeführte Luft verhindert ein Beschlagen des Visiers
  • leicht austauschbarer Sichtschutz und Atemschlauch
  • höhenverstellbares Kopfteil
  • einstellbare Weite des Kopfgestells
  • Winkeleinstellung zwischen Visier und Kopfgestell

Anwendungen/Hinweise
  • in explosiven Umgebungen zugelassen (ATEX 2014/34)
  • 1x jährliche vorgeschriebene Wartung notwendig – dadurch verlängert sich Garantie auf bis zu 3 Jahre
Als zertifizierter Sundström-Servicepartner bieten wir Ihnen diese Wartungen gerne an. Siehe Homepage oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner.
Material/Werkstoff
  • Helmschale PEHD, blau
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)
  • Schlauch PUR/Stahl, PA

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken