Menu

Druckluftregler 3M™ Versaflo™ V-500E

von 3M   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken

Druckluftregler komplett mit Gürtel ohne Anschlussnippel (muss separat mitbestellt werden). Kombinierbar mit allen Kopfteilen der Serien S und M. Mit dem Druckluftregler lässt sich das Luftvolumen von 170–305 l/min regulieren.


Vorteile/Ausführungen
  • integrierte Warnpfeife
  • integrierter Schalldämpfer
  • benötigt einen Arbeitsdruck von 3–10 bar
  • Zusatzanschluss für Druckluftwerkzeug
  • leicht dekontaminierbar
  • mit allen Kopfteilen kombinierbar
  • sehr leise (< 65 dB)

Lieferumfang
  • komplett mit Gürtel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken