Menu

Warnschutzweste REFLECTIQ 7207

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Körperbetonte Warnschutzweste mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und Stretcheinsätze.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an Rumpf und Rückenkoller
  • Reflex-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Schultern, Brust, Rücken
  • CORDURA®-Verstärkungen
  • Napoleontasche mit abgedecktem Reissverschluss
  • Brustinnentasche mit Reissverschluss (für Tablets bis 7" geeignet)
  • innenliegende Smartphonetasche und grosse Innentasche
  • Frontreissverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende
  • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
  • verlängerter Rücken
  • ergonomisch geformte Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 200 cm²

Material/Werkstoff
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
  • rot/schwarz: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle)
    Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise
l#91C

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100

Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 14058EN ISO 20471


Downloads