Menu

Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Körperbetonte, kurze Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an den Seitentaschen, Taschenpatten und CORDURA®-Verstärkungen
  • Reflex-Elemente am Bein 
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • zwei Gesässtaschen mit CORDURA®-Verstärkung
  • eingearbeitete Meterstabtasche, rechts
  • eingearbeitete Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, links
  • stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®, Schlitz mit Reissverschluss
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 1600 cm²

Material/Werkstoff
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
  • rot/schwarz 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²
Pflegehinweise
n # 9 1 C

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN ISO 20471


Downloads