Menu

Warnschutz-Softshell-Jacke Genova

von Sioen   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Funktionelle, körpernah geschnittene Softshell-Jacke mit speziellem Windschutz an der Frontseite.
Vorteile/Ausführungen
  • geschmeidig und pflegeleicht
  • hochstehender Kragen
  • Reissverschluss mit unterliegendem Besatz
  • zwei eingesetzte Taschen mit Reissverschluss
  • ergonomische Raglanärmel
  • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • dehnbare Reflexstreifen
  • fest eingenähter Windfang in der Frontpartie
  • eine Innentasche
  • Rückenlänge 72 cm (Gr. L)

Anwendungen/Hinweise
  • Die Jacke kann mittels Reissverschluss in die Warnschutz-Regenjacke Windsor eingezippt werden.

Material/Werkstoff
  • zweilagiges Softshell (100 % Polyester-Stretch, 100 % Polyester-Fleece innen)
    Grammatur ca. 250 g/m²

Pflegehinweise
l#91C
Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion

Sioen war der erste PSA-Hersteller, der eine STeP-Zertifizierung auf höchstem Level erhielt. STeP (Sustainable Textile Production) ist ein Oeko-Tex®-Zertifizierungssystem, das die gesamte textile Wertschöpfungskette in ihren Bemühungen in Bezug auf umweltfreundliche Produktionsprozesse, sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit klar und transparent dokumentiert.
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 14058EN ISO 20471


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken