Menu

Sweatjacke GEN Y 7052

von Fristads   |   mehr Shirts

Drucken

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellbogen.


Vorteile/Ausführungen
  • zwei Vordertaschen aus Polyamid-Ripstop mit Reissverschluss
  • Innentasche mit Reissverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Verstärkungen (aus Polyamid-Ripstop) an den Ellbogen
  • Strickbündchen an Unterkante und Ärmelabschluss
  • reflektierende Details
  • Gen-Y-Stickerei auf der Schulter

Material/Werkstoff
  • 95 % Polyester, 5 % Elasthan
    Grammatur 350 g/m²

Pflegehinweise
h#64C

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerFair Wear

Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns - mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden - mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.