Menu

Schweisserschutzkleidung von Planam

Kategorien in Schweisserschutzkleidung von Planam
Arbeitskleidung 63 Schweisserschutz-Bekleidung 3 mehrweniger
Produkte filtern in Schweisserschutzkleidung von Planam
Hersteller: Planam Alles zurücksetzen
1-3 von 3 Produkten
in Schweisserschutzkleidung von Planam
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Bundjacke Weld Shield | Schweisserschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Weld Shield

Planam | Schweisserschutzkleidung

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweisserschutzbundjacke in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch Metallspritzer.

Bundhose Weld Shield | Schweisserschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Weld Shield

Planam | Schweisserschutzkleidung

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweisserschutzbundhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch Metallspritzer.

Latzhose Weld Shield | Schweisserschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Latzhose Weld Shield

Planam | Schweisserschutzkleidung

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweisserschutzlatzhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch Metallspritzer.

1-3 von 3 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Sabine Glassnegg
Sabine Glassnegg
Haberkorn Sortimentsmanagerin für Schweisserschutzkleidung

Schweissen ohne Probleme

Schweisserschutzkleidung schützt den Körper vor Hitze und Flammen, die durch das Schweissen entstehen. Ein kompletter Schutz ist natürlich nur gewährleistet, wenn ein vollständiger Anzug getragen wird.

Auf einen Blick
    Person schweisst mit Schweisserschutzkleidung
    Haberkorn bietet ein vielfältiges Sortiment an Schweisserschutzkleidung an.

    Wichtige Eigenschaften der Arbeitskleidung

    Neben der Funktion, vor sämtlichen Gefahren beim Schweissen zu schützen, sollte die Kleidung zusätzlich atmungsaktiv und passgenau sein. Dadurch kann sich das Tragegefühl deutlich verbessern. Denn oft entstehen hohe Temperaturen beim Schweissen, wodurch ein Überhitzen möglich ist. Durch atmungsaktive Kleidung kann dieses Risiko minimiert werden. Die richtige Passform verhindert Verletzungen durch zu lockere Kleidung.


    Kontrolle ist ein Muss

    Da durch geschmolzene Metalle oder Funken Personen ernsthaft verletzt werden können, ist es bei dieser Kleidung besonders wichtig, zu kontrollieren, in welchem Zustand sich die Kleidung befindet. Fällt der Trägerin oder dem Träger auf, dass die Kleidung Verschleisserscheinungen aufweist, sollte die Kleidung schnellstmöglich ausgetauscht werden, um die nötige Schutzfunktion aufrechtzuhalten. Auch eine regelmässige Wartung kann von Vorteil sein, damit nicht mehr ausreichend schützende Kleidung direkt aussortiert werden kann.


    Normen für Schweisserschutzkleidung

    Arbeitsschutzkleidung unterliegt gewissen Normen, um die Trägerin und den Träger vor sämtlichen Gefahren zu schützen. Deshalb muss auch Schweisserschutzkleidung gewissen Normen entsprechen.

    Einige Normen für Schutzbekleidung

    Norm

    Schutz

    EN ISO 11611

    Schutz gegenüber üblichen Gefahren beim Schweissen

    DIN EN ISO 11612

    Schutz vor Flammen und Hitze

    DIN EN 61482

    Schutz vor thermischen Lichtbogen

    EN 1149-X

    Schutz vor elektrostatischer Entladung


    Nicht nur Kleidung ist von Bedeutung

    Person arbeite mit Schweisshandschuh

    Die richtige Kleidung ist beim Schweissen unerlässlich, dennoch sind Schweisserhelme, -masken oder -handschuhe mindestens genau so wichtig. Diese komplettieren das Arbeitsoutfit und bieten den umfassendsten Schutz an. Daher sollte beim Kauf die gesamte Kleidung erworben werden, um direkt arbeiten zu können, ohne dass die Gefahr besteht, sich lebensgefährlich zu verletzen.