Menu

Arbeitskleidung von Rofa

Produkte filtern in Arbeitskleidung von Rofa
Hersteller: Rofa Alles zurücksetzen
1-7 von 7 Produkten
in Arbeitskleidung von Rofa
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Abverkauf
Warnschutzparka Multinine 367 | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Multinine 367

Rofa | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Der hochsichtbare, flammhemmende Warnschutzparka aus multifunktionalem Gewebe bietet Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen, die das Tragen von Schutzkleidung mit Warn-, Flamm-, Hitze-, Schweisser- und Chemikalienschutz erfordern. Durch die eingearbeitete Wetterschutz-Membrane...

Warnschutz-Polo-Shirt 139, langarm | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Polo-Shirt 139, langarm

Rofa | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Vielseitig einsetzbares Warnschutz-Polo-Shirt mit langen Ärmeln und Ärmelstrickbündchen und segmentierten, dehnbaren Reflexstreifen. Das Shirt aus schwer entflammbarem Modacryl-Mischgewebe erfüllt die Störlichtbogenklasse 1 und ist die ideale Ergänzung zur Multinormbekleidung.

Warnschutz-Fleecejacke 390 | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Fleecejacke 390

Rofa | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Warnschutz-Fleecejacke aus multifunktionalem Strickgewebe bietet Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen, die das Tragen von Schutzbekleidung mit Flamm- und Hitzeschutz und elektrostatischer Ableitfähigkeit erfordern. Die Multinorm-Fleecejacke bietet Störlichtbogenschutz der Kl...

Flammschutz-Polo-Shirt 115, Langarm | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Flammschutz-Polo-Shirt 115, Langarm

Rofa | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Vielfältig einsetzbares Polo-Shirt aus schwer entflammbarem Modacryl-Mischgewebe, erfüllt die Störlichtbogenklasse 1.

Flammschutz-Sweatshirt 134 | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Flammschutz-Sweatshirt 134

Rofa | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Sweatshirt aus Modacryl-/Baumwoll-Gestrick, ideal für die Übergangszeit.

Fleecejacke 368, flammhemmend | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Fleecejacke 368, flammhemmend

Rofa | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Fleecejacke aus multifunktionalem Strickgewebe bietet Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen, die das Tragen von Schutzbekleidung mit Flamm- und Hitzeschutz und elektrostatischer Ableitfähigkeit erfordern. Die Multinorm-Fleecejacke bietet Störlichtbogenschutz der Klasse 1.

Gürtel 930, flammhemmend | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Gürtel 930, flammhemmend

Rofa | Arbeitskleidung Zubehör

Flammhemmender, elastischer Gürtel für Flamm- und Hitzeschutzbekleidung.

1-7 von 7 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Sabine Glassnegg
Sabine Glassnegg
Haberkorn Sortimentsmanagerin für Arbeitskleidung

Arbeitskleidung – wichtiger Begleiter bei der Arbeit

Nicht nur in lebensgefährlichen Arbeitsbereichen gibt leistungsstarke Schutzkleidung ein gutes Gefühl. Die perfekte Arbeitskleidung – bspw. Arbeitshosen, Arbeitsjacken, Arbeitsshirts, Warnschutzkleidung, Schweisserschutzkleidung, Multinormkleidung, ESD-Bekleidung oder Einwegschutzkleidung – soll grösstmöglichen Schutz bieten, aus leichten, aber doch robusten Stoffen bestehen und dank bequemer Schnitte perfekt sitzen. Ausserdem muss sie natürlich jeder Witterung standhalten. Arbeitskleidung muss also sehr vielfältig sein und zudem auch die aktuellsten PSA-Normen erfüllen.

Männer und eine Frau in unterschiedlichen Varianten von Arbeitskleidung
Arbeitskleidung wird sehr vielfältig eingesetzt. Genau aus diesem Grund ist auch die Auswahl an unterschiedlicher Arbeitskleidung enorm gross.

Wichtige Normen bei Arbeitskleidung

Generell unterscheidet man zwischen Arbeitskleidung ohne Normen, darunter fällt bspw. die Berufsbekleidung, und Arbeitsschutzbekleidung, die geltenden Normen entsprechen muss. In vielen Berufen, bspw. bei der Arbeit mit Chemikalien und Elektrizität oder beim Schweissen, bedarf es eines speziellen Schutzes, um etwaige Risiken abdecken zu können. Hier ist es wichtig, zertifizierte Arbeitskleidung zu tragen. Dabei spielt in erster Linie die PSA-Verordnung § 16 eine wichtige Rolle. Zudem gibt es Richtlinien der Europäischen Normen (EN), die einzuhalten sind. Arbeitskleidung unterliegt den CE-Normen, ist ein Produkt mit der Kennzeichnung ausgestattet, wird bestätigt, dass das Produkt den geltenden Vorgaben entspricht.

  • DIN EN 343: Schutz vor rauen Witterungsverhältnissen: Regen, Wind und Kälte (höher als –5 °C) – Diese Norm regelt die Anforderungen an Arbeitskleidung als Wetterschutzkleidung bzw. Nässeschutzkleidung. Es werden die Wasserdichtheit sowie die Atmungsaktivität geprüft und die Produkte in drei Klassen unterteilt. (1 ist die niedrigste Klasse, 3 die höchste Klasse)

Piktogramm Norm EN 343

  • DIN EN 342: Schutz vor Kälte (niedriger als –5 °C) – In dieser Norm geht es um Arbeitskleidung für Schutz und Isolation vor Kälte. Es werden sowohl die Wärmeisolation als auch die Luftdurchlässigkeit getestet. Achtung: Es muss sowohl die Arbeitsjacke, also auch die Arbeitshose oder ein Overall getragen werden, damit die Anforderungen dieser Norm vollständig gültig sind.

Piktogramm Norm EN 342

Piktogramm EN 14058

  • DIN EN 20471: Warnschutzbekleidung – Diese Norm regelt die Anforderungen an Warnschutzkleidung. Unterteilt wird nach Material sowie der Mindestfläche, die rückstrahlend sein muss:

    • fluoreszierend:

      • Klasse 1: 0,14 m²

      • Klasse 2: 0,50 m²

      • Klasse 3: 0,80 m²

    • retroreflektierend

      • Klasse 1: 0,10 m²

      • Klasse 2: 0,13 m²

      • Klasse 3: 0,20 m²

    • kombinierte Eigenschaften

      • Klasse 1: 0,20 m²

Piktogramm DIN EN 20471

  • DIN EN 11611: Schutz beim Schweissen und verwandten Verfahren – Diese Norm regelt die Prüfverfahren und Anforderungen an Schutzkleidung zum Schweissen sowie verwandten Verfahren. Unterschieden wird in zwei Klassen.

    • Klasse 1: Zum Schutz in Situationen mit weniger Schweissspritzern und niedrigerer Strahlungswärme

    • Klasse 2: Schutz bei mehr Schweissspritzern und stärkerer Strahlungswärme

Piktogramm Norm DIN EN 11611

  • EN 11612: Kleidung zum Schutz gegen Flammen – Es werden die Anforderungen an Arbeitskleidung zum Schutz vor Hitze und/oder Flammen festgelegt. Je nachdem welche Art der Gefährdung vorliegt (Konvektionswärme, Strahlungswärme, Kontakthitze usw.), wird die Schutzkleidung unterschiedlich geprüft und in diverse Leistungsklassen unterteilt.

Piktogramm Kleidung zum Schutz gegen Flammen

  • EN 61482: Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens – Die Schutzfunktion von Arbeitskleidung zum Schutz vor den Gefahren eines Störlichtbogens ist nur dann gegeben, wenn ein kompletter Anzug getragen wird. Bei der Prüfung werden mithilfe eines gerichteten Lichtbogens sowohl die Nachbrennzeit als auch die Lochbildung und das Durchschmelzen zur innersten Schicht gemessen. Unterteilt wird in zwei Leistungsklassen, wobei Klasse 2 den grösseren Schutz bietet.

Piktogramm EN 61482, Klasse 1

  • EN ISO 14116: Schutzkleidung – Schutz gegen Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung – Diese Norm regelt die Anforderungen an Materialien für Arbeitskleidung zum Schutz gegen Flammen.

Piktogramm EN ISO 14116

Piktogramm Norm DIN EN 1149

  • EN 13034: Schutz vor flüssigen Chemikalien – Diese Norm legt die Anforderungen an Chemikalienschutzbekleidung fest. Nach EN 13034 geprüfte Arbeitskleidung bietet Schutz vor chemischen Einwirkungen mit geringem Risiko.

Piktogramm EN 13034

Piktogramm Norm EN 14605, Typ 3-B

Piktogramm Norm EN 14605, Typ 4-B

Piktogramm EN ISO 13982-1

Piktogramm EN 13034, Typ 6

Piktogramm Norm EN 1073-2

Piktogramm Norm EN 14126

  • CE: PSA-Richtlinien wurden erfüllt

CE-Zeichen Arbeitsschutz

Alle Produkte im Haberkorn Sortiment entsprechen den gültigen Normen und Gesetzen – beim Kauf müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen.