Menu

Warnschutz-Fleecejacke 390

von Rofa   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Warnschutz-Fleecejacke aus multifunktionalem Strickgewebe bietet Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen, die das Tragen von Schutzbekleidung mit Flamm- und Hitzeschutz und elektrostatischer Ableitfähigkeit erfordern. Die Multinorm-Fleecejacke bietet Störlichtbogenschutz der Klasse 1 sowie Warnschutz der Klasse 3.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Elektroinstallationen
  • Anlagenbau
  • Stadtwerke

Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • vordere Mitte mit verdecktem Reissverschluss und Druckknöpfen
  • seitlich zwei senkrechte Eingriffstaschen mit verdecktem Reissverschluss
  • zwei Innentaschen

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – Normkonforme Logoanbringung nur über Hersteller erlaubt
  • Ihr Firmenlogo: max. 150 cm²

Material/Werkstoff
  • 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern
    Grammatur 350 g/m²

Pflegehinweise
h#62K

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 1149 EN 11612EN 14058EN 61482EN ISO 20471


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken