Menu

Warnschutz-Polo-Shirt 139, langarm

von Rofa   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Vielseitig einsetzbares Warnschutz-Polo-Shirt mit langen Ärmeln und Ärmelstrickbündchen und segmentierten, dehnbaren Reflexstreifen. Das Shirt aus schwer entflammbarem Modacryl-Mischgewebe erfüllt die Störlichtbogenklasse 1 und ist die ideale Ergänzung zur Multinormbekleidung.
Vorteile/Ausführungen
  • Polokragen mit Knopfleiste
  • Ärmelabschluss mit elastischen Bündchen
  • dehnbare, segmentierte Reflexstreifen (50 mm) um Rumpf und Ärmel

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – Normkonforme Logoanbringung nur über Hersteller erlaubt
  • Ihr Firmenlogo: max. 50 cm²

Material
  • Piqué, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern
    Grammatur ca. 220 g/m²

Pflegehinweise
l#91K
Zertifizierungen

EN ISO 20471EN 61482EN 11612EN 1149


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken