Menu

Warnregenjacke Falcon

von Sioen   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Funktionale, leichte, flammhemmende und antistatische Warnschutz-Regenjacke mit vielen praktischen Taschen und schwer entflammbaren Reflexstreifen.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Verkehrs- und Baubetriebe
  • Stadtwerke
  • E-Handwerk

Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • Reissverschluss mit Klettpatte
  • eine Brusttasche
  • zwei aufgesetzte Taschen
  • zwei Laschen für Gasmeldegerät
  • eine Napoleontasche, zwei Innentaschen
  • rund eingesetzte Ärmel, elastisches Gelenkband am Armende mit Klettverschluss
  • flammhemmende Reflexstreifen (50 mm)
  • ungefüttert, Rückenlänge 85 cm (L)

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – FR Trans von J&A
    – PI Standard Classic FR+ von Polygraphic
    – PI Standard Premium FR+ von Polygraphic
    – FTC flammhemmend (FH) von Thermotex
    – Multicolor flammhemmend (MC/FH) von Thermotex
  • Ihr Firmenlogo: max. 200 cm²

Material/Werkstoff
  • SIOPOR® Excell, 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST), atmungsaktive FR PU-Beschichtung, inhärentes FR-Gewirk
    Grammatur 300 g/m²

Pflegehinweise
f#91C
max. 25 Wäschen

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Sioen war der erste PSA-Hersteller, der eine STeP-Zertifizierung auf höchstem Level erhielt. STeP (Sustainable Textile Production) ist ein Oeko-Tex®-Zertifizierungssystem, das die gesamte textile Wertschöpfungskette in ihren Bemühungen in Bezug auf umweltfreundliche Produktionsprozesse, sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit klar und transparent dokumentiert.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 343EN 1149 EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482EN ISO 20471


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken