Menu

Fleecejacke 368, flammhemmend

von Rofa   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Fleecejacke aus multifunktionalem Strickgewebe bietet Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen, die das Tragen von Schutzbekleidung mit Flamm- und Hitzeschutz und elektrostatischer Ableitfähigkeit erfordern. Die Multinorm-Fleecejacke bietet Störlichtbogenschutz der Klasse 1.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Elektroinstallationen
  • Anlagenbau
  • Stadtwerke

Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • vordere Mitte mit verdecktem Reissverschluss und Druckknöpfen
  • seitlich zwei senkrechte Eingriffstaschen mit verdecktem Reissverschluss
  • zwei Innentaschen

Material/Werkstoff
  • 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern
    Grammatur 350 g/m²

Pflegehinweise
h#62K

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 1149 EN 11612EN 14058EN 61482


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken