Menu

Warnschutz-Fleecejacke Rainier, flammhemmend

von Sioen   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Flammhemmende Warnschutzjacke aus weichem, atmungsaktivem Fleecestoff, mit festem, flammhemmendem Baumwollfutter in der Frontpartie.
Vorteile/Ausführungen
  • hochstehender Kragen
  • verdeckter Reissverschluss
  • zwei eingesetzte Taschen mit Reissverschluss
  • Gummizug am Ärmelende
  • elastischer Kordelzug im Untersaum
  • anti-Pilling-Ausrüstung
  • festes, flammhemmendes Baumwollfutter in der Frontpartie, eine Innentasche
  • Rückenlänge 77 cm (Gr. L)

Material/Werkstoff
  • 100 % flammhemmendes Polyester (doppelseitiges Fleece)
    Grammatur ca. 275 g/m²

Pflegehinweise
l#94C

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion

Sioen war der erste PSA-Hersteller, der eine STeP-Zertifizierung auf höchstem Level erhielt. STeP (Sustainable Textile Production) ist ein Oeko-Tex®-Zertifizierungssystem, das die gesamte textile Wertschöpfungskette in ihren Bemühungen in Bezug auf umweltfreundliche Produktionsprozesse, sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit klar und transparent dokumentiert.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 14058EN ISO 14116EN ISO 20471


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken