Menu

Elektriker Polo-Shirt, 4kA

mehr Hitzeschutz

Drucken
Polo-Shirt aus spinndüsengefärbtem original Nomex® Comfort ProFire® Strickgewebe. Dieses Polo-Shirt behält seine Schutzeigenschaften ohne Nachbehandlung während seiner gesamten Lebensdauer. Es erfüllt die Störlichtbogenklasse 1.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Anlagenbau
  • Elektroinstallationen
  • Stadtwerke
  • Inspektions- und Servicearbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • Umlegekragen
  • permanent flammhemmend und antistatisch
  • antibakterielle Eigenschaften
  • hydrophile Ausstattung zu schnellen Aufnahme der Transpirationsfeuchtigkieit und Weiterleitung an die Aussenseite

Material/Werkstoff
  • Piqué aus 100 % Nomex®Comfort ProFire®
  • Grammatur 210 g/m²

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 1149 EN 11612EN 61482


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken