Menu

Schutzanzug Tychem® 6000 F

von Tychem by Dupont   |   mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Drucken
Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte, anorganische Chemikalien.
Einsatzbereich
  • Handhabung von Agrarchemikalien
  • Bioengineering
  • chemische Industrie
  • Pharmaindustrie
  • Labortätigkeiten
  • Industriereinigung und -wartung
  • Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen

Vorteile/Ausführungen
  • Kapuze mit Gummizug und Kinnabdeckung für einen dichten Maskenabschluss
  • doppelte Reissverschlussabdeckung für hohe Dichtigkeit
  • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und in der Taille
  • elastische Daumenschlaufe am Ärmelende – ein Hochrutschen des Anzugärmels wird vermieden
  • optimale Passform und maximale Bewegungsfreiheit
  • Schutz vor Flüssigkeitsspritzern mit einem Druck von bis zu 5 bar

Material/Werkstoff
  • Tyvek®-Substrat mit Polymerbeschichtung
    Grammatur 120 g/m²
  • frei von Halogenverbindungen

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

CE KAT IIIEN 1073-2EN 1149 EN 13034, Typ 6EN 14126EN 14605, Typ 3-BEN 14605, Typ 4-BEN ISO 13982-1, Typ 5-B


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken