Menu

Schutzanzug Tychem® 4000 S

von Tychem by Dupont   |   mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Drucken
Overall mit Kapuze für komfortablen und effizienten Schutz gegen eine Vielzahl von anorganischen und organischen Chemikalien, darunter Phenol, Ethanol und Methanol. Der Anzug ist ideal zum Mischen von Chemikalien, Industriereinigung- und Wartung usw. geeignet.
Einsatzbereich
  • Mischen von Chemikalien
  • Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen
  • Sanierung von Altlasgen
  • Notfalleinsätze
  • Industriereinigung- und -wartung

Vorteile/Ausführungen
  • Kapuzen, Doppelreissverschluss, doppelte Reissverschlussabdeckung
  • Gummizüge an Ärmel-, Beinenden und Taille für optimalen Sitz
  • Doppel-Ärmel-System, optimal abgestimmt auf das Tragen von Schutzhandschuhen
  • kein hochrutschen der Ärmel durch elastische Daumenschlaufen
  • optimiertes Kapuzendesign für das Tragen von Vollmasken
  • antistatisch ausgerüstet

Material/Werkstoff
  • Laminat aus Dupont™ Tyvek® und einer Barrierefolie
  • mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstand

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

CE KAT IIIEN 1073-2EN 1149 EN 13034, Typ 6EN 14126EN 14605, Typ 3-BEN 14605, Typ 4-BEN ISO 13982-1, Typ 5-B


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken