Menu

Weste Icon Two 5312 Luxe

von Fristads   |   mehr Arbeitswesten

Drucken
Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • verdeckter Reissverschluss bis in den Stehkragen
  • Steppfutter
  • Reflexstreifen in den Seitennähten
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Innentasche
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit zwei in die Nähte integrierten Seitentaschen
  • Handytasche mit Reissverschluss unter Frontblende
  • Innentasche

Material/Werkstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
  • Thermosteppfutter 100 % Polyester
    Grammatur ca. 177 g/m²

Pflegehinweise
f#91C

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100

Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns - mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden - mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads