Menu

Damen-Hybridjacke Norit

von Planam   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktischen Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen mit Reissverschluss und robuster Patte
  • Brusttasche mit Reissverschluss rechts
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreissverschluss
  • Innenfleece im Kragen, in Ärmeln und an den Schultern
  • Ellbogen mit robustem Besatz
  • seitlicher Stretch-Einsatz

Material/Werkstoff
  • Hauptfarbe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • Kontrastfarbe Softshell Innere Lage 100 % Polyester Fleece
  • Verstärkung 100 % Nylon
    Grammatur ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz 95 % Polyester, 5 % Elastan
    Grammatur ca. 165 g/m²
Pflegehinweise
f#94C

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

UV-Standard 801 UPF80+


Downloads