Bundjacke ATHLETIQ Stretch 1346

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Körperbetonte Stretch-Arbeitsjacke mit schwarzen Kontrast-Elementen und vielen praktischen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • schwarze Kontrast-Elemente an Unterarm, Flanke und Armtasche
  • Steh-/Umlegekragen mit elastischer Paspel
  • Frontreissverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner
  • zwei grosse Innentaschen
  • zwei Seitentaschen mit Reissverschluss und Zippergarage 
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone 
  • getapte Armtasche mit Reissverschluss, rechts
  • alle Reissverschlüsse mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
  • Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band
  • verlängerter Rücken

Material/Werkstoff
  • 87 % Polyester, 13 % Elasthan
    Grammatur ca. 260 g/m²

Pflegehinweise
f#94C

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100

Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü