Tragekomfort, der sitzt. Zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei aufgesetzte Knietaschen, doppelte Meterstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, zwei Gesässtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reissverschluss
Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgeset...
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Das Gewicht des verwendeten Gewebes bei Arbeitskleidung wird in g/m² angegeben. Je schwerer das Gewebe, desto tendenziell robuster und wärmer ist die Bekleidung.
Bei Arbeitshosen arbeiten die meisten Hersteller mit Konfektionsgrössen, z. B. Grösse 50. Das entspricht etwa den Grössen eines Anzugs oder Sakkos. Ein Vorteil der Konfektionsgrössen sind die vielen erhältlichen Grössen. Einzelne Hersteller arbeiten mit amerikanischen Grössen, z. B. Gr. M, L, XL usw. Bei grösseren Anschaffungen bzw. Bekleidungsprojekten empfehlen wir eine Anprobe mit Grössensätzen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur Workwear, die perfekt sitzt, schafft die besten Voraussetzungen für eine gute Arbeitsleistung.
Nein, die reflektierenden Elemente bieten Schutz der Mitarbeiter in dunklen Umgebungen und auch auf dem Arbeitsweg. Wenn gesetzlich aber Warnschutzbekleidung vorgeschrieben ist, z. B. bei Arbeiten an befahrenen Strassen, muss Bekleidung nach EN 20471 verwendet werden.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.