Menu

Schnittschutzhandschuh Level B,C,D, Test-Set

mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der besten Schnittschutzhandschuhe in den mittleren Schnittschutzklassen B, C und D. Diese Auswahl besticht durch optimalen mittleren Schnittschutz für hohe Ansprüche, gute Haltbarkeit, hohen Tragekomfort und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Schnittschutzgarne und Beschichtungsmaterialien im mittleren Schnittschutzbereich testen.
Schutzkategorie III


Material/Werkstoff
  • Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5 PE
    – nahtlos gestrickte Spezialfaser, Innenhand mit grauer PU-Beschichtung
  • Schnittschutzhandschuh POWERFIT® VIZ
    – Trägermaterial 100 % „High Density Polyethylen“ mit Elasthan, 100 % gelbes, texturiertes Polyamid
    – graue Clean-PU-Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen, elastischer Strickbund, Gauge 13
  • Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518
    – nahtloses, hoch atmungsaktives Trägermaterial aus Spandex, Nylon-Dyneema®, Innenhand mit PU-Beschichtung, Strickbund
  • Schnittschutzhandschuh 60090 Bamboo TwinFlex® D xg
    – Bambus-Viskose, HPPE, Stahl, Polyamid, Elasthan mit Xtra-Grip-Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
  • Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8805 INFINITY™
    – Trägermaterial CRF®-Technologie, Nylon, rostfreier Stahlfaserfaden, Gauge 18
    – Beschichtung Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handflächenbeschichtung, Strickbund
  • Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3745
    – Nylon-Trägergewebe mit Nitrilmikroschaum-Beschichtung

Lieferumfang
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe H-Plus Blade X5 PE
    Norm: EN 388:2016 4X42C
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe POWERFIT® VIZ
    Norm: EN 388:2016 4343B
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-518
    Norm: EN 388:2016 3X31B
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe 60090 Bamboo TwinFlex® D xg
    Norm: EN 388:2016 4X41D, EN 407 X1XXXX
  • 1 Pr Schnittschutzhandschuhe TEGERA® 8805 INFINITY™
    Norm: EN 388:2016 4X41B, EN 407 X1XXXX
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Ultra™ 44-3745
    Norm: EN 388:2016 4442C

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken