Schnittschutzhandschuh Probier-Set

mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Test-Set mit 5 Paar unterschiedlichen Schnittschutzhandschuhen. Die aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der besten Schnittschutzhandschuhe in der höchsten Schnittschutzklasse unserer Top-Marken: Diese Auswahl besticht durch ausgezeichneten Schnittschutz für höchste Ansprüche, Haltbarkeit, hohen Tragekomfort und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Schnittschutzgarne und Beschichtungsmaterialien testen.
Material/Werkstoff
  • Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™
    – Trägermaterial CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex, 15 gg
    – Beschichtung Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, zu drei Vierteln beschichtet, zweifach beschichtet, Strickbund
  • Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Dry 470
    – Nitril-Micro-Foam auf nahtlosem Polyethylen/Glas/Nylon/Lycra®-Futter
  • Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3445-DT mit Noppen
    – Nylon-Trägergewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
    – Nitril-Noppen an der Handinnenseite
  • Schnittschutzhandschuh Metalfit
    – Trägermaterial 100 % „High Density Polyethylen“, rostfreie Stahlfaser, 100 % schwarze, texturierte Polyamid-Seide
    – graue Clean-PU-Beschichtung auf der Handfläche und am Ende der Finger, elastischer Strickbund
  • Schnittschutzhandschuh S-TEX KV3
    – Aramid-Strickgewebe, Edelstahl, Kevlar®, latexbeschichtete Innenhand, elastisches Bündchen

Lieferumfang
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe TEGERA® 8808 INFINITY™
    Norm: EN 388:2016 4X43D
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Dry 470
    Norm: EN 388:2016 4443C
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Ultra™ 44-3445-DT mit Noppen
    Norm: EN 388:2016 4542C
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe Metalfit
    Norm: EN 388:2016 4X43F
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe S-TEX KV3
    Norm: EN 388:2016 3X44F

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü