Menu

Schnittschutzhandschuh OMEGA® RP

von Lebon   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Nahtloser Strickhandschuh mit Elasthan und grauer CLEAN-PU®-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Metallindustrie, Maschinenbau
  • Glas- und Kunststoffindustrie
  • Montagearbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichneter Tragekomfort
  • widerstandsfähig, ausgezeichnete Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb
  • Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
  • elastischer Strickbund
  • geprüft nach ISO 13997/TDM für besonders schnittfeste Handschuhe

Material/Werkstoff
  • Strickhandschuh mit Elasthan aus 100 % „High Density Polyethylen“, „High Tenacity Faser" und 100 % grauem texturiertem Polyamid, graue CLEAN-PU®-Beschichtung auf der Handfläche und am Ende der Finger,  Gauge 10

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.