Menu

Kälteschutzhandschuh 60593 Unilite Thermo

von Uvex   |   mehr Kälteschutzhandschuhe

Drucken
Robuster und kälteflexibler Winterhandschuh mit zweilagigem Materialaufbau aus Acryl und Schurwolle. Für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Arbeit in kalter Umgebung
  • Staplerfahrer
  • Kühlhäuser

Vorteile/Ausführungen
  • gutes Tastgefühl und hohe Flexibilität
  • hohe Abriebfestigkeit und mechanische Balastbarkeit

Material/Werkstoff
  • isolierendes Futter aus Acryl/Schurwolle (innen), Polyamid/Elastan (aussen)
  • kälteflexible Polymer-Beschichtung

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

uvex ist die führende Arbeitsschutzmarke im deutschsprachigen Raum, die sich als Familienunternehmen vollkommen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Viele Produktserien werden in der EU unter nachhaltigen Bedingungen produziert und beeindrucken durch die hohe Qualität mit langen Lebenszyklen. ISO 9001, Oeko-Tex®-Standard 100 und weitere etablierte Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigen die nachhaltigen Bestrebungen.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 511 KälterisikoKontakt mit LebensmittelnMechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken