Menu

Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691

von Honeywell KCL   |   mehr Kälteschutzhandschuhe

Drucken
Kälteschutzhandschuh mit Slipstop-Profil, gute Feinfühligkeit. Durch Einbindung von Thinsulate® sehr atmungsaktiv, ohne Feuchtigkeit in den Handschuh zu lassen, RAL-Zulassung ermöglicht den Einsatz in der Lebensmittelver- und -bearbeitung.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Arbeiten in kalter Umgebung
  • Lebensmittelver- und -bearbeitung
  • Winterdienst von Kommunen
  • Montagearbeiten an Aussenanlagen
  • Bauwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • durch besondere Beschichtung der Innenhand jederzeit guter Griff, vor allem bei nassen Teilen
  • kurzfristig bis –50 °C einsetzbar

Material/Werkstoff
  • Nylon mit fein profilierter Handfläche aus PVC
  • Strickbund, Thinsulate®-Futter

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 511 KälterisikoKontakt mit LebensmittelnMechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.