Menu

Hitzeschutzhandschuh Terry Heavy

von Honeywell   |   mehr Hitzeschutzhandschuhe

Drucken
5-Finger-Komfort Handschuh mit Flügeldaumen aus Baumwolle, guter Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren, durch die Stulpe wird ein grosser Teil des Unterarms geschützt.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Glasindustrie
  • Eisen- und Stahlindustrie
  • Industrie allgemein

Vorteile/Ausführungen
  • gute Griffsicherheit bei warmen Gegenständen, gutes Tastgefühl
  • Kontakttemperaturen bis +250 °C

Material/Werkstoff
  • 100 % Baumwoll-Bouclé, mit Stulpe (Länge 15 cm)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.