Menu

Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898

von Honeywell KCL   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hervorragender Tragekomfort und weite Passform (ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen – Hitzeschutz), gasdicht.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Laboratorien
  • Herstellung von Farben und Lacken
  • Druckereien
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Recycling- und Entsorgungsarbeiten
  • Feuerwehren und Streitkräfte

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Temperaturflexibilität, gute mechanische Beständigkeit
  • hohe Ozon- und UV-Beständigkeit des Materials
  • Herstellung durch Vulkojectverfahren
  • Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor)
  • kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
  • Wandstärke ±0,7 mm

Material/Werkstoff
  • Butyl, Rollrand, glatt, gepudert

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenEN 374:2016 Typ AKontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.