Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Butyl 38-514

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Chemikalienhandschuh mit wirksamem Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren ohne die Beweglichkeit und den Tragekomfort zu beeinträchtigen. Ideale Einsatzbereiche sind z. B. chemische Verarbeitungsprozesse, Automotive, Katastropheneinsätze usw.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Automotive Luft- und Raumfahrt 
  • Chemie
  • chemische Verarbeitungsprozesse
  • Bergbau
  • Kathastropheneinsätze
  • Druck
  • Raffinerie – Öl und Erdöl
 

Vorteile/Ausführungen
  • sehr flexibel, ausgezeichnete Beweglichkeit
  • natürliche, anatomische Passform
  • hervorragende Griffsicherheit
  • leichtes An- und Ausziehen
  • antistatisch
  • frei von Latexproteinen
  • AQL 1,5
  • Wandstärke: ±0,35 mm

Material/Werkstoff
  • Butylpolymer, geraute Ausführung, Rollrand

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenEN 374:2016 Typ AKontakt mit LebensmittelnMechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.